OBO BETTERMANN - UP Gerätedose Ø60mm, H46mm Polypropylen tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003700
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196689897
Sonepar Artikelnummer
120931142
Hersteller Artikelnummer
2003700
Hersteller Typ
UG 46
Hersteller Artikel Nr.:
2003700
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
46 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
Ja
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
7
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Stutzen:
Rohrstutzen
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.019 kg


