OBO BETTERMANN - UP/HW Deckel doppelte Ausführung 145x75x2 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003823
Form - rechteckig
Länge - 145 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196863976
Sonepar Artikelnummer
120931170
Hersteller Artikelnummer
2003823
Hersteller Typ
ZA 60-DV
Hersteller Artikel Nr.:
2003823
Form:
rechteckig
Länge:
145 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg


