OBO BETTERMANN - UP Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø60mm, H12mm Polystyrol signalrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003742
Ausgleichshöhe - 12 mm
Durchmesser - 68 mm
Form - rund
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196715732
Sonepar Artikelnummer
120931164
Hersteller Artikelnummer
2003742
Hersteller Typ
ZU 12-PR
Hersteller Artikel Nr.:
2003742
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Montageart:
Unterputz
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg
Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø 60 mm, zum Aufschrauben.


