OBO BETTERMANN - UP Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø60mm, H24mm Polystyrol signalrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003744
Ausgleichshöhe - 24 mm
Durchmesser - 68 mm
Form - rund
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196715749
Sonepar Artikelnummer
120931165
Hersteller Artikelnummer
2003744
Hersteller Typ
ZU 24-PR
Hersteller Artikel Nr.:
2003744
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg
Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø 60 mm, zum Aufschrauben.


