OBO BETTERMANN - UP Signaldeckel für doppelte Ausführung 2 x Ø60mm Polyethylen signalrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003762
Form - oval
Ausführung - sonstige
Länge - 137 mm
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196856602
Sonepar Artikelnummer
120931163
Hersteller Artikelnummer
2003762
Hersteller Typ
ZU 60-SSD
Hersteller Artikel Nr.:
2003762
Form:
oval
Ausführung:
sonstige
Länge:
137 mm
Breite:
68 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


