OBO BETTERMANN - UP Signaldeckel für Unterputz-Wandauslassdose 65x35mm Polyethylen signalrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003768
Form - oval
Ausführung - sonstige
Länge - 65 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196715879
Sonepar Artikelnummer
120931162
Hersteller Artikelnummer
2003768
Hersteller Typ
ZU 30-SDW
Hersteller Artikel Nr.:
2003768
Form:
oval
Ausführung:
sonstige
Länge:
65 mm
Breite:
35 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


