OBO BETTERMANN - UP Signaldeckel für Unterputzdose Ø60mm Polyethylen signalrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003760
Durchmesser - 60 mm
Form - rund
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Steckdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196714643
Sonepar Artikelnummer
120931161
Hersteller Artikelnummer
2003760
Hersteller Typ
ZU 60-SD
Hersteller Artikel Nr.:
2003760
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


