OBO BETTERMANN - UP Wandauslassdose mit Deckel Ø2x35mm, H35 Polypropylen tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003732
Form - sonstige
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196715862
Sonepar Artikelnummer
120931158
Hersteller Artikelnummer
2003732
Hersteller Typ
UG 30-WA-D
Hersteller Artikel Nr.:
2003732
Form:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Tiefe:
35 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
sonstige
Länge:
65 mm
Breite:
35 mm
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


