Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - USB Ladegerät mit 2.1 A Ladestrom

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - USB Ladegerät mit 2.1 A Ladestrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6105306

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197442606

Sonepar Artikelnummer

121401621

Hersteller Artikelnummer

6105306

Hersteller Typ

MTG-2UC2.1 RW0.5

Hersteller Artikel Nr.:

6105306

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.031 kg