OBO BETTERMANN - USB Ladegerät mit 3.0 A Ladestrom 45x45x42 Polycarbonat alu lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6105314
Farbe - Aluminium
Gerätebreite - 45 mm
Gerätehöhe - 45 mm
Gerätetiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197449537
Sonepar Artikelnummer
121388269
Hersteller Artikelnummer
6105314
Hersteller Typ
MTG-2UC QC AL1
Hersteller Artikel Nr.:
6105314
Farbe:
Aluminium
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.064 kg
USB-Ladegerät mit einer USB Typ A-Buchse und Typ C-Buchse für ein bis zwei mobile Geräte (z.B. Mobiltelefone oder Tablets). Geeignet zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen im Innenbereich.


