OBO BETTERMANN - USB Ladegerät mit 3.0 A Ladestrom 45x45x42 Polycarbonat reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6105310
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Gerätebreite - 45 mm
Gerätehöhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197449445
Sonepar Artikelnummer
121388267
Hersteller Artikelnummer
6105310
Hersteller Typ
MTG-2UC QC RW1
Hersteller Artikel Nr.:
6105310
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.064 kg


