OBO BETTERMANN - USB Ladegerät mit 3.0 A Ladestrom 45x45x42 Polycarbonat schwarzgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6105312
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 7021
Gerätebreite - 45 mm
Gerätehöhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197513269
Sonepar Artikelnummer
121388268
Hersteller Artikelnummer
6105312
Hersteller Typ
MTG-2UC QC SWGR1
Hersteller Artikel Nr.:
6105312
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7021
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.064 kg


