OBO BETTERMANN - V10 Compact mit Fernsignalisierung 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093382
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196098583
Sonepar Artikelnummer
120351610
Hersteller Artikelnummer
5093382
Hersteller Typ
V10 COMPACT-FS
Hersteller Artikel Nr.:
5093382
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.1 kV
Schutzpegel N-PE:
1.2 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.173 kg


