OBO BETTERMANN - Vakuumblock intumeszierend 200x144x25mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202515
Ausführung - Schaumblöcke
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196434466
Sonepar Artikelnummer
120394423
Hersteller Artikelnummer
7202515
Hersteller Typ
FBA-BV200-14
Hersteller Artikel Nr.:
7202515
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
144 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.400 kg


