Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - VARIO-Erdklemme mit Druckwanne für Armierung 16-37mm 61x46x88 Stahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5014477

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73269060

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196391042

Sonepar Artikelnummer

120362968

Hersteller Artikelnummer

5014477

Hersteller Typ

1814 ST D37

Hersteller Artikel Nr.:

5014477

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.300 kg

• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter • schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube • drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage