Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - VARIO-Erdklemme mit Druckwanne für Armierung 16-37mm 61x46x88 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5014469

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73269060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196391059

Sonepar Artikelnummer

120362967

Hersteller Artikelnummer

5014469

Hersteller Typ

1814 FT D37

Hersteller Artikel Nr.:

5014469

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.300 kg

• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter • schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube • drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage