Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - VARIO-Erdungsklemme für Armierung 8-14mm 50x40x70 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5014468

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195105015

Sonepar Artikelnummer

120502184

Hersteller Artikelnummer

5014468

Hersteller Typ

1814 FT

Hersteller Artikel Nr.:

5014468

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.199 kg

• für Bewehrungsstähle mit Durchmesser 8-14 mm und FL 30 x 5 • einfache Montage durch offenes Langloch • seitliches Einhängen möglich