OBO BETTERMANN - Vario Schnellverbinder 44x44mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311713
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195452058
Sonepar Artikelnummer
120502355
Hersteller Artikelnummer
5311713
Hersteller Typ
249 B ALU
Hersteller Artikel Nr.:
5311713
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.073 kg


