OBO BETTERMANN - Verbinder 8mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5329078
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195423195
Sonepar Artikelnummer
120019177
Hersteller Artikelnummer
5329078
Hersteller Typ
239
Hersteller Artikel Nr.:
5329078
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Verbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg


