OBO BETTERMANN - Verbinder für Steckdosen Modul 45connect Polyamid schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6117198
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - Nein
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195438113
Sonepar Artikelnummer
120172713
Hersteller Artikelnummer
6117198
Hersteller Typ
VB-SKS S
Hersteller Artikel Nr.:
6117198
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Nennspannung:
250 V
Gerätebreite:
40 mm
Gerätehöhe:
11.6 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


