OBO BETTERMANN - Verbinderschraube selbstfurchend M4x8 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498092
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196029099
Sonepar Artikelnummer
120362956
Hersteller Artikelnummer
3498092
Hersteller Typ
BSKM-S4008
Hersteller Artikel Nr.:
3498092
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge:
8 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.002 kg


