OBO BETTERMANN - Verbindungs- und Erdungsklemme für GR-Magic 42x19x11 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016694
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 11 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht - 3.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195304111
Sonepar Artikelnummer
120502541
Hersteller Artikelnummer
6016694
Hersteller Typ
VEK-GRM 3.9 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6016694
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
11 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.039 kg


