Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsadapter 1 Eingang / 1 Ausgang Polyamid schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6108045

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195896975

Sonepar Artikelnummer

120503295

Hersteller Artikelnummer

6108045

Hersteller Typ

VB-G GST18i3p

Hersteller Artikel Nr.:

6108045

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Art des Verteilers:

Zwischenkupplung

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Länge:

49.5 mm

Höhe:

13 mm

Breite:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Verbindungsadapter GST18i für das Zusammenfassen von Steckdosen STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C in Verbindung mit geraden Anschlussadaptern, steckbare Verbindung mit integrierter Zugentlastung. Geeignet für Geräteverbindungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45 und Rapid 80 und in Installationssäulen ISS.