OBO BETTERMANN - Verbindungselement für Kanal 35038 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7399896
Kanalbreite - 105 mm
Kanalhöhe - 76 mm
Ausführung - Lasche
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196331857
Sonepar Artikelnummer
120363183
Hersteller Artikelnummer
7399896
Hersteller Typ
IBVE 35038
Hersteller Artikel Nr.:
7399896
Kanalbreite:
105 mm
Kanalhöhe:
76 mm
Ausführung:
Lasche
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Dehnungsfuge:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.615 kg


