OBO BETTERMANN - Verbindungskasten Hohlwand 105x105x50 Polypropylen orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003449
Montageart - Hohlwand
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195033011
Sonepar Artikelnummer
120200259
Hersteller Artikelnummer
2003449
Hersteller Typ
HV 100 KD
Hersteller Artikel Nr.:
2003449
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.063 kg


