OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme 8-10mm Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304177
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196844715
Sonepar Artikelnummer
121376347
Hersteller Artikelnummer
5304177
Hersteller Typ
5001 N-V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5304177
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


