Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme 80x25x25 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304997

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Endstück

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195417071

Sonepar Artikelnummer

120019216

Hersteller Artikelnummer

5304997

Hersteller Typ

5011

Hersteller Artikel Nr.:

5304997

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Endstück

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.071 kg

• zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkten • für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5 • 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm • 1 Anschlussloch Maß D