OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme für Rundleiter 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304176
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Verbinder
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195892809
Sonepar Artikelnummer
120502347
Hersteller Artikelnummer
5304176
Hersteller Typ
5001 N-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5304176
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Verbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg


