Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme für Rundleiter 8-10mm Stahl feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304008

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195415695

Sonepar Artikelnummer

120019217

Hersteller Artikelnummer

5304008

Hersteller Typ

5000

Hersteller Artikel Nr.:

5304008

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

• mit Bohrung 10,2 mm • mit Gewinde M10 • inkl. vormontierter Mutter M10 und Federscheibe • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)