OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme für Rundleiter 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304105
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195415879
Sonepar Artikelnummer
120002922
Hersteller Artikelnummer
5304105
Hersteller Typ
5001 DIN-FT
Hersteller Artikel Nr.:
5304105
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Verbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg


