Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme für Rundleiter 8-10mm Zinkdruckguss verkupfert

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304113

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Art der Verbindung - Verbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195415930

Sonepar Artikelnummer

120019211

Hersteller Artikelnummer

5304113

Hersteller Typ

5001 ZN-CU

Hersteller Artikel Nr.:

5304113

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

verkupfert

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.088 kg

• mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe • mit Bohrung 10,2 mm • mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)