Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme für Rundleiter mit VA Mutter 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304107

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195858034

Sonepar Artikelnummer

120502346

Hersteller Artikelnummer

5304107

Hersteller Typ

5001 DIN-FT+VA

Hersteller Artikel Nr.:

5304107

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.075 kg

• mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe • mit Bohrung 10,2 mm • mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)