OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme für zwei Rundleiter 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304270
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195892847
Sonepar Artikelnummer
120502348
Hersteller Artikelnummer
5304270
Hersteller Typ
5002 N-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5304270
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Verbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.162 kg


