Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme mit Anschlusslasche 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304660

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Endstück

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195817758

Sonepar Artikelnummer

120047041

Hersteller Artikelnummer

5304660

Hersteller Typ

5005 N-FT

Hersteller Artikel Nr.:

5304660

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Endstück

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.116 kg

• mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm • inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 N • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)