Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsklemme mit Anschlusslasche 8-10mm Stahlguss feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304601

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195416470

Sonepar Artikelnummer

120019214

Hersteller Artikelnummer

5304601

Hersteller Typ

5005 DIN-FT

Hersteller Artikel Nr.:

5304601

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.155 kg

• mit 2 Anschlusslöchern und 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000... • mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)