OBO BETTERMANN - Verbindungslasche leitend für EÜK-2 323x75x28,2 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400992
Kanalbreite - 75 mm
Ausführung - Lasche
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197349912
Sonepar Artikelnummer
121079979
Hersteller Artikelnummer
7400992
Hersteller Typ
VL 250-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400992
Kanalbreite:
75 mm
Ausführung:
Lasche
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Dehnungsfuge:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.423 kg


