OBO BETTERMANN - Verbindungsmuffe 6-10mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5328284
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195453673
Sonepar Artikelnummer
120026777
Hersteller Artikelnummer
5328284
Hersteller Typ
237 N CU
Hersteller Artikel Nr.:
5328284
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Verbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.088 kg


