OBO BETTERMANN - Verbindungsmuffe 8-10mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5328209
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195453611
Sonepar Artikelnummer
120026776
Hersteller Artikelnummer
5328209
Hersteller Typ
237 N FT
Hersteller Artikel Nr.:
5328209
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Verbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.086 kg


