OBO BETTERMANN - Verbindungsmuffe für Gewindestange M10x30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6410162
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M10
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196043682
Sonepar Artikelnummer
120504088
Hersteller Artikelnummer
6410162
Hersteller Typ
12005 M10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
6410162
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M10
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M10
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Durchgehendes Gewinde:
Ja
Höhe:
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.042 kg


