OBO BETTERMANN - Verbindungsmuffe für Gewindestange M10x30mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6410103
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M10
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196202270
Sonepar Artikelnummer
120019881
Hersteller Artikelnummer
6410103
Hersteller Typ
12005 M10 G
Hersteller Artikel Nr.:
6410103
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M10
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M10
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
Ja
Höhe:
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.040 kg


