OBO BETTERMANN - Verbindungsmuffe für Gewindestange M12x40mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6410111
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M12
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196202331
Sonepar Artikelnummer
120019880
Hersteller Artikelnummer
6410111
Hersteller Typ
12005 M12 G
Hersteller Artikel Nr.:
6410111
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M12
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M12
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
Ja
Höhe:
40 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.070 kg


