OBO BETTERMANN - Verbindungsmuffe für Gewindestange M8x24mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6410081
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196202218
Sonepar Artikelnummer
120019882
Hersteller Artikelnummer
6410081
Hersteller Typ
12005 M8 G
Hersteller Artikel Nr.:
6410081
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M8
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M8
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
Ja
Höhe:
24 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.019 kg


