Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1124643

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195486015

Sonepar Artikelnummer

120200567

Hersteller Artikelnummer

1124643

Hersteller Typ

GMS 1 VP FT

Hersteller Artikel Nr.:

1124643

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.056 kg

Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.