Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verbindungsplatte mit 3 Löchern 150x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1124687

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Innenverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195804918

Sonepar Artikelnummer

120501598

Hersteller Artikelnummer

1124687

Hersteller Typ

GMS 3 VP V2A

Hersteller Artikel Nr.:

1124687

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Innenverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.172 kg

Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.