OBO BETTERMANN - Verbindungswinkel 45°, mit 3 Löchern 103x50x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124667
Geeignet für - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195486138
Sonepar Artikelnummer
120200578
Hersteller Artikelnummer
1124667
Hersteller Typ
GMS 3 VW 45 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1124667
Geeignet für:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.240 kg


