OBO BETTERMANN - Verbindungswinkel 90°, mit 2 Löchern 54x54x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124699
Geeignet für - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195804994
Sonepar Artikelnummer
120501604
Hersteller Artikelnummer
1124699
Hersteller Typ
GMS 2 VW 90 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
1124699
Geeignet für:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.115 kg


