OBO BETTERMANN - Verbindungswinkel 90°, mit 4 Löchern 104x104x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124663
Geeignet für - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195486114
Sonepar Artikelnummer
120200576
Hersteller Artikelnummer
1124663
Hersteller Typ
GMS 4 VW 90 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1124663
Geeignet für:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.320 kg


