OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal 100x75x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178439
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196014156
Sonepar Artikelnummer
120503516
Hersteller Artikelnummer
6178439
Hersteller Typ
LKV N 10075
Hersteller Artikel Nr.:
6178439
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
6504 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.020 kg


