OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal 37x37x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178307
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 37.5 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196009657
Sonepar Artikelnummer
120032383
Hersteller Artikelnummer
6178307
Hersteller Typ
LKV 37,5/37,5 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
6178307
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
37.5 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1016 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.405 kg


