OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal 40x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178010
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 40 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Standardartikel
EAN
4012196000418
Sonepar Artikelnummer
120111766
Hersteller Artikelnummer
6178010
Hersteller Typ
LK4 40/25 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
6178010
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
867 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.365 kg


